Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL19-11 HILFSKONTAKTBLOCK, SCHÜTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564994
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CAL19-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Zur Verwendung mit: Schütze der Produktreihe AF von ABB
  • Produktpalette: CAL19-11
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Montage des Hilfskontakts: DIN-Schienenmontage
  • Anschluss des Hilfskontakts: Schraube
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, CAL19-11, 2564994, 256-4994
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,48*
    € 9,30*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 7,50*
    € 10,70*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 7,75*
    € 11,32*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,25*
    € 11,76*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 22,81*
    € 42,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,23*
    € 50,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,63*
    € 38,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.