Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TF65-40 THERMISCHES ÜBERLASTRELAIS, 3POL, 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565018
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TF65-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Relaiseinstellstrom, max.: 40 A
  • Relaiseinstellstrom, min.: 30 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Spulenspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Spulenspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, Thermische, ABB, TF65-40, 2565018, 256-5018
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 63,32*
    € 76,91*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 63,81*
    € 77,14*
    € 5,46*
    ab € 72,83*
    € 87,39*
    27 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 74,04*
    € 89,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 110,03*
    € 126,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,50*
    € 150,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,53*
    € 149,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,45*
    € 143,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,56*
    € 141,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,03*
    € 130,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.