Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
ONSEMI FCP125N60E MOSFET, N-KANAL, 600V, 29A, TO-220-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2565217
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
FCP125N60E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.102 ohm
Produktpalette:
SuperFET II
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
29 A
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TO-220
Drain-Source-Spannung Vds:
600 V
Verlustleistung:
278 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
3.5 V
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ONSEMI
,
FCP125N60E
,
2565217
,
256-5217
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD 1.25GY-50 KÜHLKÖRPER, TO-220, 6.8°C/W
BOYD
1.25GY-50
ab € 10,54*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33282 KÜHLKÖRPER, TO220, 21°C/W
Multicomp
MC33282
ab € 0,581*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,19*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL 647-10-ABEP KÜHLKÖRPER, TO-220, 3.8°C/W
WAKEFIELD THERMAL
647-10-ABEP
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen