Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC857W,115 TRANSISTOR, PNP, -45V, 100MHZ, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575205
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC857W,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: -45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: -100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 800 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC857W,115, 2575205, 257-5205
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2720
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0247*
    € 0,1532*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0427*
    € 0,2212*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1532*
    € 0,18231
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,766* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 39,70*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.