Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BF550,215 TRANSISTOR, PNP, -40V, 325MHZ, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575212
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BF550,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 325 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: -40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: -25 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 50 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Bipolare, Dioden, Gleichrichter, HF-Transistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BF550,215, 2575212, 257-5212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,078*
    Lager 139
    7415
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0769*
    € 0,3857*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3857*
    € 0,45898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2802*
    € 0,33344
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1716*
    € 0,2042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9285* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 39,39*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.