Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BSS138L MOSFET, N-KANAL, 50V, 0.2A, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575357
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet sot-23
Rds(on)-Prüfspannung: 5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 2.78 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 200 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, on semiconductor mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BSS138L, 2575357, 257-5357
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0685*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1625*
    € 0,3318*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0734*
    € 0,4903*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0896*
    € 0,5646*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5646*
    € 0,67187
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3747*
    € 0,44589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3322*
    € 0,39532
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,823* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 39,54*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 19,84*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-02E
    ab € 1,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.