Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T510X337M010ATE035 KONDENSATOR, 330æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576009
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T510X337M010ATE035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktpalette: T510 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.78 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T510X337M010ATE035, 2576009, 257-6009
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 4,48*
    € 5,56*
    Lager 139
    120
    1
    € 14,99*
    ab € 3,54*
    € 9,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.