Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES H320B IEC-STECKVERB., 20A, 250VAC, PA, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576154
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     H320B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, HUBBELL WIRING DEVICES, H320B, 2576154, 257-6154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,43*
    € 40,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    H320C
    ab € 19,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.