Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT85 BLACK 10M X 25MM KLEBEBAND, POLYETHYLEN-FOLIE, 10M X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576375
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT85 BLACK 10M X 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Selbstverschweißendes Dichtband
Produktpalette: AT85
  • Rollenlänge - metrisch: 10 m
  • Rollenlänge - imperial: 32.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Nicht selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, pe-klebeband schwarz, pe klebeband, Klebebänder, Selbstverschweißende, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT85 BLACK 10M X 25MM, 2576375, 257-6375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.