Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2320827 NETZTEIL, AC-DC, 48V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: QUINT POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 320V AC bis 575V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 960 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (07-Nov-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 48v, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2320827, 2576450, 257-6450
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 402,32*
    € 436,53*
    Frei Haus
    ab € 393,26*
    € 436,54*
    Frei Haus
    ab € 424,10*
    € 459,36*
    Frei Haus
    ab € 441,26*
    € 479,74*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 844,63*
    € 907,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 907,89*
    € 1.080,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 900,81*
    € 1.071,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 879,83*
    € 1.047,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 864,16*
    € 1.028,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 844,63*
    € 1.005,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2938235
    € 13,61*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2866527
    € 46,89*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800837
    € 28,67*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800840
    € 30,97*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800836
    € 28,87*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800838
    € 31,19*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800839
    € 30,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800841
    € 31,25*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800842
    € 31,23*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2800843
    € 31,05*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2853983
    € 14,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2905230
    € 125,31*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2907917
    € 67,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1076861
    € 882,65*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1076860
    € 879,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.