Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPA ISO63-2 HAUPTSCHALTER/ISOLATOR, 2POL, 230V, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576607
Hersteller:
     EUROPA
Herst.-Nr.:
     ISO63-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Trennschalter
trennschalter 2pol 63a
hauptschalter
Montage des Lasttrennschalters: DIN-Schienenmontage
  • Produktpalette: ISO 100
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Zulassungen/Standards: IEC 60947-3, EN, CE, SEMKO
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 63 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 2pol, Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EUROPA, ISO63-2, 2576607, 257-6607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,16*
    € 17,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,48*
    € 23,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,08*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.