Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8061RNDW 10 BASE PHYSICAL LAYER TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579011
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8061RNDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: KSZ8061
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Baudrate: 100 Mbaud
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.6 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: 2.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: Physikalische LIN-Schicht
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, Halbleiter, ICs, LIN-Transceiver, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, KSZ8061RNDW, 2579011, 257-9011
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    € 8,95*
    ab € 1,86*
    € 2,81*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,18*
    € 3,38*
    Lager 139
    753
    1
    € 14,99*
    ab € 2,15*
    € 3,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,83*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.