Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D12FD SCHÜTZ, 3PST-NO, 110VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D12FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 10 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 110 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 2 PS
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D12FD, 2579153, 257-9153
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 44,38*
    € 54,54*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 47,06*
    € 58,12*
    € 5,00*
    ab € 48,73*
    € 60,00*
    Frei Haus
    ab € 50,03*
    € 61,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 99,20*
    € 113,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,12*
    € 134,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,42*
    € 132,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,84*
    € 130,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,91*
    € 124,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 104,55*
    € 124,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.