Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18U7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 240VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579161
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D18U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schaltleistung, AC1: 3 PS
  • Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 15 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 32 A
  • Laststrom, induktiv: 18 A
  • Schaltstrom AC3: 18 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: 32 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 230v schraubanschluß, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D18U7, 2579161, 257-9161
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 31,94*
    € 42,13*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 33,99*
    € 44,05*
    € 5,00*
    ab € 34,56*
    € 44,76*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 34,79*
    € 45,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,50*
    € 76,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,38*
    € 90,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,45*
    € 87,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,40*
    € 83,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,73*
    € 80,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,50*
    € 75,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.