Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258BL SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579163
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D258BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 24 v dc 2no 2nc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D258BL, 2579163, 257-9163
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 82,78*
    € 95,86*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 85,83*
    € 98,71*
    € 5,00*
    ab € 87,51*
    € 100,06*
    € 5,95*
    ab € 90,94*
    € 103,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 167,95*
    € 184,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,10*
    € 219,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,14*
    € 214,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,25*
    € 213,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,95*
    € 199,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.