Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0901M7 SCHÜTZ, 4PST-NO, 230VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579194
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0901M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1K0901M7, 2579194, 257-9194
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 29,32*
    € 40,56*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 28,96*
    € 40,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,67*
    € 53,39*
    € 8,95*
    ab € 42,27*
    € 57,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,39*
    € 63,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,05*
    € 58,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,25*
    € 55,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,94*
    € 51,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    C-710
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.