Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0610JD SCHÜTZ, 3PST-NO, 12V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0610JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 3 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 12 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz dc 12v, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LP1K0610JD, 2579200, 257-9200
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,91*
    € 28,53*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 21,95*
    € 30,08*
    € 5,00*
    ab € 22,41*
    € 30,65*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,65*
    € 30,91*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 42,43*
    € 55,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,82*
    € 66,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,18*
    € 60,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,32*
    € 56,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,35*
    € 53,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.