Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LP1K12004BD SCHÜTZ, 4PST-NO, 24V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K12004BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LP1K12004BD, 2579203, 257-9203
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 26,46*
    € 35,67*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 27,28*
    € 36,80*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 28,10*
    € 37,77*
    € 8,95*
    ab € 28,16*
    € 38,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,52*
    € 66,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,53*
    € 74,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,30*
    € 67,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,82*
    € 66,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.