Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135101-04-12.00 KONF. HF-KABEL, SMA/SMA-STECKER, 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579781
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135101-04-12.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58/U
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Kabel SMA, SMA Kabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135101-04-12.00, 2579781, 257-9781
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 13,40*
    € 16,98*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 10,86*
    € 19,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,94*
    € 25,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.