Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MINIMSDM350 NETZSTECKER, 350A, 690VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580181
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MINIMSDM350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: Mini MSD
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 350 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MINIMSDM350, 2580181, 258-0181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 95,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,11*
    € 241,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,73*
    € 237,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,19*
    € 200,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,76*
    € 159,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,93*
    € 142,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 110,70*
    € 131,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 103,32*
    € 122,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,06*
    € 113,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000F
    ab € 44,41*
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000R
    ab € 62,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.