Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MINIMSDF000R NETZANSCHLUSSBUCHSE,RÜCKMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580184
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MINIMSDF000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: Mini MSD
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 170 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MINIMSDF000R, 2580184, 258-0184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,72*
    € 117,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,78*
    € 113,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,42*
    € 106,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,88*
    € 96,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,25*
    € 88,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,77*
    € 86,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,29*
    € 84,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDM250
    ab € 90,37*
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDM315
    ab € 91,50*
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDM350
    ab € 95,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.