Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MINIMSDM315 KFZ-STECKER, 315A, 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580182
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MINIMSDM315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Mini MSD Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Stiftkontakt - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 315 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MINIMSDM315, 2580182, 258-0182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 91,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,28*
    € 144,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,42*
    € 140,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,40*
    € 131,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,34*
    € 118,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,50*
    € 108,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000F
    ab € 44,60*
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000R
    ab € 62,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.