Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MINIMSDM250 NETZSTECKER, 250A, 690VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580183
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MINIMSDM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: Mini MSD
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 250 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MINIMSDM250, 2580183, 258-0183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 90,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,24*
    € 237,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,71*
    € 236,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,44*
    € 192,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,35*
    € 150,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 113,28*
    € 134,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 104,56*
    € 124,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,59*
    € 116,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,37*
    € 107,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000F
    ab € 44,60*
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MINIMSDF000R
    ab € 62,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.