Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN MSDM3502 NETZSTECKER, 350A, 690VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580189
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     MSDM3502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: MSD
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 350 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MSDM3502, 2580189, 258-0189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,68*
    € 181,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,34*
    € 180,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,49*
    € 170,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,42*
    € 157,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 131,89*
    € 156,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,77*
    € 143,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL PCD SHENZHEN
    MSDF000F
    ab € 78,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.