Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER JY-8022 CABLE, TWIN, SCRNED, 20/0.12MM, BLK,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580403
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     JY-8022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehradrige
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO POWER, JY-8022, 2580403, 258-0403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,09*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,09* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 94,97*
    € 113,01
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 94,03*
    € 111,90
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 82,92*
    € 98,67
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 80,32*
    € 95,58
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 68,09*
    € 81,03
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    KS10N
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002054
    ab € 9,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.