Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590BX2FBK GEHÄUSE, ALUMINIUM, IP54, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580548
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BX2FBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 1.42 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 70 mm
  • Außentiefe - metrisch: 253.89 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 36 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590BX2FBK, 2580548, 258-0548
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,16*
    € 43,52*
    € 6,90*
    ab € 25,21*
    € 43,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,68*
    € 45,11*
    € 8,95*
    ab € 31,46*
    € 51,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590BXGASKET
    ab € 19,00*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100BK
    ab € 10,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.