Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN4678-V/RM100 BLUETOOTH, V.4.2, BR/EDR/LE-DUAL-MODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581478
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4678-V/RM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: RN4678 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 2
  • Empfangsempfindlichkeit: -92 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 43,04*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 37,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.