Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STFH18N60M2 MOSFET, N-KANAL, 600V, 13A, TO-220FP-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2602655
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STFH18N60M2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.255 ohm
Produktpalette:
MDmesh, M2
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
13 A
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TO-220FP
Drain-Source-Spannung Vds:
600 V
Verlustleistung:
25 W
Qualifikation:
-
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
mosfet 13a
,
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
STMICROELECTRONICS
,
STFH18N60M2
,
2602655
,
260-2655
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,811*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33268 KÜHLKÖRPER, TO218/220/247, 5.6°C/W
Multicomp
MC33268
ab € 1,68*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33292 KÜHLKÖRPER, TO220, 10.2°C/W, NUTEN
Multicomp
MC33292
ab € 1,15*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen