Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCT0144C6W128128PML ANZEIGE, TFT LCD, 1.44 Zoll, TRANSMISSIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2606862
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCT0144C6W128128PML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 1.44 Zoll
  • Modulgröße: 32.36mm x 38mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: <,2.8 Inch TFTs Product
  • Touchscreen: Kein Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FPC, 30-polig
  • Auflösung: 128 x 128 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Hochformat
  • Anzeigenhelligkeit: 200 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: RGB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MDT0144ASHR-MULTI
    ab € 13,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.