Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0144ASHR-MULTI LCD-TFT-MODUL, RGB, 128X128P, 35 FFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759046
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0144ASHR-MULTI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 1.44 Zoll
  • Modulgröße: 32.36mm x 38mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0144A
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 35-polig
  • Auflösung: 128 x 128 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Quadratisch
  • Anzeigenhelligkeit: 640 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: RGB, MCU, SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT0144ASHR-MULTI, 3759046, 375-9046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCT0144C6W128128PML
    ab € 7,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.