Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC K10A001ACH DREHSCHALTER STUFENSCH. 1POL 10A 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10A001ACH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Schaltwinkel: 60 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 400 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: telemecanique nockenschalter, nockenschalter, nockenschalter 10a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, K10A001ACH, 2614756, 261-4756
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 15,22*
    € 21,43*
    10 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 14,92*
    € 21,56*
    € 5,95*
    ab € 15,40*
    € 21,69*
    € 3,90*
    ab € 17,30*
    € 24,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,47*
    € 55,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,49*
    € 66,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,20*
    € 64,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.