Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BK125B5 DREHSCHALTER BELEUCHTET 1POL 6A 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BK125B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Schaltwinkel: 90 °
  • Produktpalette: Harmony
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Knebelschalter, Wahlschalter, not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BK125B5, 2614763, 261-4763
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 25,28*
    € 34,10*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 25,30*
    € 34,11*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 25,91*
    € 35,49*
    € 3,90*
    ab € 28,78*
    € 37,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,25*
    € 62,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,46*
    € 74,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,19*
    € 65,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,13*
    € 62,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.