Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4012TA-4R7M INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 1.5A, 20%, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616880
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4012TA-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRN4012TA Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.095 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4012TA-4R7M, 2616880, 261-6880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.