Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310-03E-02A1-4 FREQUENZUMRICHTER, 3 PHASEN, 550W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628036
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-03E-02A1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 400v 550w
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 550 W
  • Produktpalette: ACS310
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • Ausgangsstrom, max.: 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Kompatibler Motor: IE4-Motoren mit hohem Wirkungsgrad
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Steuerung / Antrieb: Variable Drehzahlregelung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: inverter, abb inverter, AC-Motorantriebe, Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, ACS310-03E-02A1-4, 2628036, 262-8036
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 194,51*
    € 223,68*
    € 6,90*
    ab € 209,73*
    € 245,09*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 274,27*
    € 308,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 276,33*
    € 310,48*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 291,69*
    € 325,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,48*
    € 369,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 306,37*
    € 364,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,22*
    € 350,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 289,18*
    € 344,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 276,33*
    € 328,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    3GAA071311-ASE
    ab € 257,28*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-C
    ab € 42,61*
    Zubehör
    ABB
    ACS-CP-A
    ab € 132,74*
    Zubehör
    AXINDUS
    90410400
    ab € 561,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.