Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO R2651HTSY10SC85 FLACHBANDKABEL, 10-ADRIG, 28AWG, 30.5M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2628357
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
R2651HTSY10SC85
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Rastermaß:
1 mm
Länge auf Rolle (metrisch):
30.5 m
Kabelbreite:
10 mm
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Grau
Flachbandkabel:
Flachbandkabel
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Drahtdurchmesser:
28 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.127mm
Anzahl der Adern:
10 Ader(n)
Leiterquerschnitt CSA:
-
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
100 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
multicomp pro flachkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
MULTICOMP PRO
,
R2651HTSY10SC85
,
2628357
,
262-8357
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,06*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 19,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,15*
€ 35,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 94 15 215 Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm
Knipex
94 15 215
ab € 34,43*
Zubehör
DURATOOL 2021-01 LANGSPITZZANGE, 160MM
Duratool
2021-01
ab € 6,73*
Zubehör
MULTICOMP PRO HT-502C KABELSCHNEIDER, FLACHBANDKABEL
Multicomp
HT-502C
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen