Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WHA3000P HEISSLUFTSTATION, 700W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629101
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WHA3000P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät weller
Produktpalette: WHA3000
  • Heiztemperatur, max.: 550 °C
  • Lieferumfang des Kits: Heißluftstation
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Ausgangsleistung: 700 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Heißluftstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WHA3000P, 2629101, 262-9101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 3.082,45*
    € 3.187,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.084,36*
    € 3.187,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.187,86*
    € 3.793,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.167,68*
    € 3.769,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.110,85*
    € 3.701,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.084,36*
    € 3.670,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058736867N
    ab € 69,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0058736870N
    ab € 69,77*
    Zubehör
    Weller Tools
    NQ30
    ab € 98,61*
    Zubehör
    Weller Tools
    NR06
    ab € 95,36*
    Zubehör
    Weller Tools
    NQ 05
    ab € 88,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    NQ 10
    ab € 88,82*
    Zubehör
    Weller Tools
    WHA
    ab € 52,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.