Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA022315R0100 KABEL FÜR SENDER, 200MM, LICHTVORHANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629920
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022315R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
lichtgitter sender
Kabellänge - Imperial: 7.87 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Steckverbinder Typ A: Orion1-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, ABB - JOKAB, 2TLA022315R0100, 2629920, 262-9920
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 56,55*
    € 72,59*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 57,56*
    € 73,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,47*
    € 74,06*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 59,72*
    € 76,06*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 63,14*
    € 80,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,06*
    € 88,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,52*
    € 85,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,06*
    € 82,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,86*
    € 74,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.