Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020051R5100 SENSOR,REED,15MM,ADAM-DYN-INFO M12-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629955
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reed-Sensor
Produktpalette: Eden Dynamic Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, ABB - JOKAB, 2TLA020051R5100, 2629955, 262-9955
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 66,60*
    € 77,07*
    € 6,90*
    ab € 64,51*
    € 79,83*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 77,69*
    € 90,95*
    2 Tage
    102
    € 6,40*
    ab € 83,88*
    € 96,22*
    Lager 139
    145
    Frei Haus
    ab € 91,26*
    € 103,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,78*
    € 123,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,11*
    € 117,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,30*
    € 116,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,26*
    € 108,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA020056R1400
    ab € 44,10*
    Zubehör
    ABB
    2TLA020056R0000 M12-C61
    ab € 19,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.