Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020051R5300 SENSOR, REED, 15MM, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reed-Sensor
Produktpalette: Eden Dynamic Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitstürverschluss, Tür-Zusatzschloss, Türsicherung, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, ABB - JOKAB, 2TLA020051R5300, 2629957, 262-9957
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 84,35*
    € 99,47*
    € 6,90*
    ab € 86,88*
    € 108,25*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 106,87*
    € 122,85*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 113,49*
    € 127,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,23*
    € 135,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,95*
    € 161,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,91*
    € 160,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,21*
    € 156,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,60*
    € 154,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,23*
    € 144,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.