Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX14130FAEE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN. 25.7NS QSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630248
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX14130FAEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Isolation: Galvanisch
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS, TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: QSOP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 150 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX14130FAEE+, 2630248, 263-0248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX1493XSEVKIT#
    ab € 43,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.