Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB973T51 GABELLICHTSCHRANKE, 3.18MM, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630910
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB973T51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabel lichtschranke
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: Photologic OPB970 Series
  • Durchlassstrom If: 40 mA
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Open-Collector
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.18 mm
  • Schlitzbreite: 1.27 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einweglichtschranken, Lichtschranken, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OPB973T51, 2630910, 263-0910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.