Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER DTE2024S48-D DC/DC-WANDLER, 48V, 0.42A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2643348
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE2024S48-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: DTE20 Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 23.3 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 54 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 96 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 420 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, DTE2024S48-D, 2643348, 264-3348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    520
    € 6,90*
    ab € 55,44*
    € 55,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 59,69*
    € 87,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,73*
    € 104,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,55*
    € 102,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,43*
    € 98,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,84*
    € 92,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,17*
    € 88,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,61*
    € 82,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,69*
    € 71,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.