Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1P48V42ED HALBLEITERSCHÜTZ, 190-550V AC, 43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663558
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P48V42ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom: 43 A
  • Schaltmodus: Proportionaler Ausgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 190 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 550 VAC
  • Regelspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1P48V42ED, 2663558, 266-3558
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 140,48*
    € 179,31*
    € 6,90*
    ab € 146,54*
    € 193,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 299,18*
    € 360,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,45*
    € 428,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,77*
    € 416,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 326,97*
    € 389,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,24*
    € 376,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,18*
    € 356,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.