Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 43A; 190÷550VAC; RGC1P; 1-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1P48V42ED
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1P48V42ED
EAN/GTIN:
     5350035429358
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais carlo gavazzi
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 43A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1P
Schaltspannung: 190...550V AC
Eingangs-Art: 0...10V;0...5V;1...5V
Bauart: Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,50*
€ 179,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 146,75*
€ 193,09*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,91*
€ 352,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.