Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF104Y100JN SENSOR SCHWIMMERSCHALTER VERT. SPST PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664058
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF104Y100JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF100 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, schwimmerschalter 1m, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF104Y100JN, 2664058, 266-4058
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 18,63*
    € 30,30*
    € 6,90*
    ab € 17,77*
    € 30,57*
    € 8,95*
    ab € 25,25*
    € 37,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.