Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26 ANTENNE, KLEBEMONTAGE, SMA, 2.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666796
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Frequenz, max.: 2.1 GHz
  • Produktpalette: Alpha
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: 850 MHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2.79 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, siretta lte antenne, lte antenne, gsm antenne 50ohm, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26, 2666796, 266-6796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,84*
    € 12,96*
    Lager 139
    108
    € 14,99*
    ab € 10,28*
    € 15,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.