Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 847330004 USB-KABEL, 3.0-A-BUCHSE/A-STECKER, 810MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668360
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     847330004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Kabellänge - Imperial: 2.66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 810 mm
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-, MOLEX, 847330004, 2668360, 266-8360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,59*
    € 35,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,76*
    € 53,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,92*
    € 64,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,15*
    € 63,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,08*
    € 59,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,04*
    € 53,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,45*
    € 52,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82401646
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744233670
    ab € 0,646*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.