Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMDXB600UNELZ MOSFET 2FACH N-KANAL 20V, 0.6A, DFN1010B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673081
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMDXB600UNELZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 600 mA
  • Produktpalette: Trench Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 600 mA
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.47 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.47 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 380 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 380 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: DFN1010B
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, NEXPERIA, PMDXB600UNELZ, 2673081, 267-3081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,066*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1826*
    € 0,21729
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1729*
    € 0,20575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1323*
    € 0,15744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.