Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORDATA FC2004C03-NSWBBW-91*E ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 20X4, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674146
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC2004C03-NSWBBW-91*E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 77mm x 47mm
  • Anzeige: Weiß auf Blau
  • Produktpalette: STN LCD Panel
  • Logikspannung: 3V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.03 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 20 x 4
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, FORDATA, FC2004C03-NSWBBW-91*E, 2674146, 267-4146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.