Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VBO40-16NO6 DIODE BRÜCKENGLEICHR. 1PH 1.6KV SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674817
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO40-16NO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 320 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SOT-227B
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.33 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VBO40-16NO6, 2674817, 267-4817
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,53*
    € 30,18*
    € 6,90*
    ab € 17,95*
    € 30,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,47*
    € 35,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    RKD 800/2x40
    ab € 149,51*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK89-75-SA
    ab € 10,39*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 9 100 24 V
    ab € 112,60*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 66,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.